Beli tohnichi torque screwdriver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHNICHI Rotary Slip and Adjustable type Torque Driveratribut:
- Torque adjustment range (N ・ m): 30 to 140
- Drive (mm): 12.7
- Minimum scale (N ・ m): 1
- Overall Length (mm): 399
- Torque accuracy: ± 3%
- Load Direction: Right
- KRISBOW Refill Kain Pel Debu Mikrofiber (Lobby Duster Refill)atribut:
- Color: Orange
- Item: Dust Mop
- monotaro Spinning Mini Torque Driver (Obeng Torsi)Deskripsi:Since it has a locking mechanism, it can work without torque misalignment. -Since it is idling, it can work without over torque.atribut:
- Pricision (%): ± 6
- Overall Length (mm): 104
- Weight (g): 110
- Hexagon Hole Opposite Side (mm): 6.35
- Torque Adjustment Range 1 Scale (cN-m): 0.5
- Torque Measurement Range (CNM): 5 to 60
- TOHNICHI Rotary Slip and Adjustable type Torque Driveratribut:
- Torque accuracy: ± 3%
- Torque adjustment range (cN ・ m): 30-200
- Overall Length (mm): 272
- Minimum scale (cN ・ m): 5
- Grip Diameter (mm): 38
- Load Direction: right, left
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- WERA Torque ScrewdriverDeskripsi:Preset torque bit screwdrivers are permanently set to a specific torque and cannot be changed by the end user. They can accept tool bits so they can torque a variety of screwhead types and sizes. The handle is turned to rotate the fastener and the screwdriver makes a "click" sound when the desired torque has been reached.atribut:
- Corrosion Resistant: No
- Electric Light/Tone: No
- Grip Style: Ergonomic
- Handle Material: Plastic
- Insulated: No
- Non-Magnetic: Yes
- Non-Sparking: No
- Ratcheting: No
- Rotation: Clockwise
- Shank Finish: Natural
- Shank Length (mm): 65
- Tether Ready: No
- Torque Limiting Mechanism: Click-Type
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrench Metal Handle TypeDeskripsi:A cost-saving torque wrench that allows you to replace the head with a single torque wrench, such as spanners, ring spanners, ratchets, and hex heads. When the set torque is reached, the toggle is activated and a light and clean signal sound can be used to detect the completion of tightening. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.atribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Torque WrenchDeskripsi:Since the amount of deformation is smaller than that of the plate type, operator fatigue is reduced. Since the dial scale can be rotated, it is possible to set the pointer to the set torque and complete with 0. For inspection and tightening.
- KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi)atribut:
- Bit Overall Length (mm): 45
- Dimension D1: 5.5 Phi mm
- Dimension D3: 16 Phi mm
- Dimension L1: 22mm
- Grip Diameter: 16 phi mm
- Overall Length: 107mm
- Torque Adjustment Range (cN・m): 1 to 15
- Minimum Scale (cN・m): 0.1
- Total Length (mm): 107
- Torque accuracy: +-3%
- Load Direction: Right, left
- Dimension D2: 14.4 phi mm
- Purpose of Use: For assembling car parts and home appliance.
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrench (Knurled Handle Type)Deskripsi:When the set torque is reached, the toggle is activated and a signal sound can be used to detect the completion of tightening. The head ratchet is in increments of 24 pieces, and the swing width of 15 degrees is effective for tightening in narrow places. The torque can be easily changed by the scale. Harsh work sites such as fields, oils and chemicals.atribut:
- Load Direction: Right
- Accuracy (%): ±3
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- KRISBOW Pel Debu dengan Gagang (Lobby Duster)Deskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- KANON Torque Screw DriverDeskripsi:-When the predetermined torque value is reached, the clutch will automatically disengage and becomes idle, there will be no worry of too much tightening.-Setting torque value can be locked and prevents deviation of torque value during work. (adopted for N-For assembling car parts and home appliance.atribut:
- Total Length: 157mm
- Torque Adjustable Range: 40 to 200
- Min Scale (cN・m): 1
- Purpose of Use: For assembling car parts and home appliance.
Daftar Harga tohnichi torque screwdriver Terbaru October 2026
| TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque Screwdriver | Rp2.099.900 |
| TOHNICHI Rotary Slip and Adjustable type Torque Driver | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Refill Kain Pel Debu Mikrofiber (Lobby Duster Refill) | Rp239.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| monotaro Spinning Mini Torque Driver (Obeng Torsi) | Rp1.999.900 |
| TOHNICHI Adjustable Torque Screwdriver | Rp2.099.900 |
| TOHNICHI Rotary Slip and Adjustable type Torque Driver | Rp3.199.900 |
| TOHNICHI Digital Torque Wrench | Rp16.999.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| WERA Torque Screwdriver | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/pfP103951915-4.jpg)

/P102251836-1.jpg)



/foP102125564-2.jpg)


/8yP101000322-6.jpg)
/q7P101516943-2.jpg)


/P102030073-3.jpg)
/65P106574221-1.jpg)

/ptP101516929-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)